Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01DC402 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01DC402 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 01DC402 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-01DC402
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DC402
EAN/GTIN:
     889488417728
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1800 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.