Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01DC407 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01DC407 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 01DC407 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-01DC407
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DC407
EAN/GTIN:
     889488417735
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1200 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.