Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01DC412 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01DC412 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Lenovo 01DC412 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-01DC412
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DC412
EAN/GTIN:
     889488417742
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
NAS
Hot-Swap:
Ja
Kompatible Produkte:
Lenovo Storage D1224
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,29*
€ 600,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,06*
€ 593,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,45*
€ 580,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,83*
€ 574,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,78*
€ 529,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.