Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01DC472 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01DC472 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Lenovo 01DC472 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-01DC472
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DC472
EAN/GTIN:
     889488417797
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1600 GB
Schnittstelle:
SAS
Komponente für:
NAS
Kompatible Produkte:
Lenovo Storage D1224
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,00*
€ 1.123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,59*
€ 1.112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,22*
€ 1.084,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,10*
€ 1.027,089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.