Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01FR026 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01FR026 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Lenovo 01FR026 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-01FR026
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01FR026
EAN/GTIN:
     5706998655554
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Eingangsstrom:
1.8 A
Ausgangsstrom:
3.25 A
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.