Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01KP040 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01KP040 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Lenovo 01KP040 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-01KP040
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01KP040
EAN/GTIN:
     889488430659
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
900 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84717050
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,39*
€ 829,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,47*
€ 820,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,50*
€ 809,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,63*
€ 794,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,67*
€ 757,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.