Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 02DL128 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 02DL128 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 02DL128 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 02DL128 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 02DL128 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 02DL128 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-02DL128
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL128
EAN/GTIN:
     5706998935762
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Eingangsstrom:
1.8 A
Ausgangsstrom:
3.25 A
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.