Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03T7731 Interne Festplatte 2 TB 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7731 Interne Festplatte 2 TB 3.5" SAS
Lenovo 03T7731 Interne Festplatte 2 TB 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-03T7731
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
2000 GB
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,38*
€ 1.761,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,23*
€ 1.712,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,65*
€ 1.669,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,03*
€ 1.610,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.