Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03T8334 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T8334 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Lenovo 03T8334 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-03T8334
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
2000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kompatible Produkte:
N4610 RD340 RD440 RD550 RD640 SA120 TD340 TS440
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,92*
€ 429,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,90*
€ 419,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.