Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X3796 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X3796 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 03X3796 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-03X3796
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X3796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
146 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.