Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X7538 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X7538 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Lenovo 03X7538 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-03X7538
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X7538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.