![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, WEEE |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-1145GRE |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1.5 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.1 GHz |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2.6 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 1.1 GHz |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS, WEEE |
Zertifizierung: | ErP Lot 6, Low Halogen, PCF |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000,2500 Mbit/s |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Wake-on-LAN bereit: | Ja |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Breite: | 179 mm |
Tiefe: | 88 mm |
Höhe: | 51.5 mm |
Gewicht: | 1020 g |
Gehäusetyp: | Mini PC |
Produktfarbe: | Schwarz |
Volumen (l): | 0.81 l |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 2 |
Betriebstemperatur: | -20 - 60 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Vibrationen in Betrieb: | 3 G |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 30 G |
Stromversorgung: | 65 W |
Produkttyp: | Mini-PC |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |