Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo P3 Ultra Intel® Core™ i7 i7-14700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-30HA004TGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30HA004TGE
EAN/GTIN:
     197531851574
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Kompakte Leistung neu definiert
- Beeindruckende Leistung im branchenweit ersten 3,9-Liter-Gehäuse
- Blitzschneller Intel vPro® mit Intel® Core™ Prozessoren, umfangreicher Arbeitsspeicher
- Auswahl an professionellen dedizierten Grafikkarten
- ISV-zertifiziert, bewältigt komplexe Workloads mühelos
- Unterstützt Remote-Überwachung und -Systemmanagement
- Für beengtere Platzverhältnisse konzipiert, für jede Branche geeignet
Weitere Informationen:
CPU Konfiguration (max):
1
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA RTX A2000
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 770
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Anzahl Grafikadapter Mini-DisplayPort-Anschlüsse:
4
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-14700
Prozessorgeneration:
Intel Core i7-14xxx
Anzahl Prozessorkerne:
20
Prozessor-Threads:
28
Prozessor Boost-Frequenz:
5.4 GHz
Leistungskerne:
8
Effiziente Kerne:
12
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.3 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.2 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.1 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.5 GHz
Prozessor-Cache:
33 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Bus Typ:
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
65 W
Maximale Turboleistung:
219 W
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,2500,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller:
Intel® I210-AT, Intel I225-LM
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Ohne ECC:
Ja
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
87 mm
Tiefe:
223 mm
Höhe:
202 mm
Gewicht:
3600 g
Gehäusetyp:
Mini Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
3.9 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
230 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Produkttyp:
Arbeitsstation
Motherboard Chipsatz:
Intel W680
Audio-Chip:
Realtek ALC897-Q
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor
BIOS-Typ:
UEFI
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.839,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.984,41*
€ 2.361,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,69*
€ 2.354,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.920,77*
€ 2.285,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,69*
€ 2.238,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,54*
€ 2.189,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,48*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,06*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.