Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 39R7342 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39R7342 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 3.5" SAS
Lenovo 39R7342 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-39R7342
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39R7342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
146 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,36*
€ 522,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,85*
€ 522,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,91*
€ 519,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,30*
€ 519,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,30*
€ 512,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.