Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Basic Dock Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Basic Dock Andocken Schwarz
Lenovo Basic Dock Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A00065EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A00065EU
EAN/GTIN:
     887770918052
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die ThinkPad Basic-Andockstation mit 65 W ermöglicht den Anschluss an Stromversorgung, Internet, einen externen Bildschirm, Tastatur, Maus und Drucker für schnelleres, effektiveres Arbeiten. Diese ThinkPad-Andockstation ist die perfekte Wahl für Privatpersonen oder Unternehmen, die alle grundlegenden Konnektivitätsanforderungen bei kleinem Budget abdecken möchten. Einer der drei USB 2.0-Anschlüsse dieser Andockstation unterstützt das Always-on-Laden von Mobilgeräten. So können Sie Mobilgeräte auch dann aufladen, wenn das Notebook nicht angeschlossen ist. Unsere einzigartige physische Anordnung garantiert jederzeit eine perfekte Ausrichtung von Notebook und Andockstation und dank der kompakten Größe ist dieses Modell eine besonders platzsparende Option. Zu den Leistungsmerkmalen gehören 1 USB 3.0-Anschluss, 10/1000-Gigabit-Ethernet-Konnektivität und 1 VGA-Anschluss. Diese treiberunabhängige Andockstation liefert erstklassige Videoqualität. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene ThinkPad-65-W-Netzteil, um Ihr ThinkPad aufzuladen oder mit Strom zu versorgen. Der Schlitz für die Kabelverriegelung dient als Sicherheitslösung für die Andockstation und dank der benutzerfreundlichen Entnahmetaste können Sie das Notebook in einem Schritt entfernen.3 x USB 2.0, einer mit Always-on-USB-Unterstützung zum Laden
1 x USB 3.0
10/1000-Gigabit-Ethernet, unterstützt Verwaltungsfunktionen für das Unternehmen
1 x VGA
Treiberunabhängige, perfekte Videoqualität
Lädt Ihr ThinkPad mit dem im Lieferumfang enthaltenen ThinkPad-65-W-Netzteil
Öffnung für Sicherheitsschloss
Praktische Auswurftaste für Systementfernung in einem Schritt
Physische Anordnung auf der Rückseite sorgt jederzeit für perfektes Andocken
Kleinere Stellfläche vs. Series 3-Dockingstationen
Einschließlich ThinkPad-65-W-Netzteil
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Tiefe:
162.5 mm
Höhe:
55.6 mm
Gewicht:
820 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Übertragungstechnik:
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Ladeanschluss:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Aufladefunktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,81*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.