Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40A90090EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40A90090EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo 40A90090EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo 40A90090EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo 40A90090EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo 40A90090EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A90090EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A90090EU
EAN/GTIN:
     190725798969
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die ThinkPad USB-C Dock ist eine universelle Dockinglösung, die Sie noch produktiver arbeiten lässt. Sie bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten für Monitore, externe Speichermedien sowie kabelgebundenes Netzwerk, gleichzeitig versorgt sie Ihr Notebook über einen robusten USB Typ C-Anschluss mit Strom. Schließen Sie die ThinkPad USB-C Dock mit einem einzigen Kabel an Ihr Notebook oder Tablet an, um unmittelbar auf mehrere Displays, ein verkabeltes Netzwerk, ein Audiogerät Ihrer Wahl und alle Ihre USB-Peripheriegeräte zuzugreifen. So arbeiten Sie so produktiv wie nie zuvor.
Weitere Informationen:
Breite:
171 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
32.5 mm
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Energiequelle:
AC
Stromversorgung:
90 W
Netzteiltyp:
Extern
Stromstecker-Typ:
Typ C
Kompatible Steckertypen:
EU
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt:
2
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
A475, A275, E585, E485, E580, E480, E570,L380 Yoga, L380, L580, L480, Lenovo tablet 10, Miix 720, Miix 520, Miix 510, Miix 510, T580, T570, T480, T480s, T470, T470s, X1 Tablet Gen 3,X1 Tablet Gen 2, X1 Tablet Gen 1, X1 Carbon Gen 6, X1 Carbon Gen 5, X1 Yoga Gen 3, X1 Yoga Gen 2, X380 Yoga, X280, X270,Yoga 370, 13 Gen 2 Windows, 13 Gen 1 Windows, 11e Gen 5, Yoga 11e Gen 5, V330S-15ARR,V330-15ISK, V330-14IKB, V330-15IKB, ThinkPad 25
Zertifizierung:
CB,CULUS,EAC,TUV Mark,FCC,ICES, DOC, NOM,KCC, RCM, BSMI, VCCI, CE, LoA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,60*
€ 471,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,81*
€ 467,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,68*
€ 450,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,50*
€ 439,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.