| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-40AF0135EU Herst.-Nr.: 40AF0135EU EAN/GTIN: 4589701762937 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 30 mm | Gewicht: | 480 g | Ethernet/LAN: | Ja | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | Warentarifnummer (HS): | 84733020 | AC-Netzadapter: | Ja | Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7 | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 | DisplayPorts-Version: | 1.2 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja | Verpackungsbreite: | 270 mm | Verpackungstiefe: | 165 mm | Verpackungshöhe: | 88 mm | Paketgewicht: | 1350 g | Energiequelle: | AC | Stromversorgung: | 135 W | Stromstecker-Typ: | Typ C | Produktfarbe: | Schwarz | HD-Typ: | 4K Ultra HD | Auflösung (maximal, digital): | 3840 x 2160 Pixel | Anzahl der Display unterstützt: | 2 | Markenkompatibilität: | Lenovo | Kompatibilität: | E580, E480, E470, L580, L480, L470, L380, L380 Yoga, Lenovo Tablet 10, Miix 520-12IKB, T580, T570, T480, T480s, T470, T470s, T460, ThinkPad 25, X1 Carbon Gen 6, X1 Carbon Gen 5, X1 Yoga Gen 3, X1 Yoga Gen 2, X1 Tablet Gen 3, X1 Tablet Gen 2, 13 Gen 3 Windows, X280, X270, X260 | Zertifizierung: | BSMI, CB, CE, cULus, EAC, FCC/ICES, Israel SII, KCC, LoA, NOM, RCM, Serbia Quality, TUV Mark, Ukraine DoC, VCCI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Portreplikator, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, lenovo netzteil notebook 135w, dockingstation für tablet, lenovo docking station |
| | |
| |