Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Gen 2 Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Gen 2 Kabelgebunden Schwarz
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Gen 2 Kabelgebunden Schwarz
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Gen 2 Kabelgebunden Schwarz
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Gen 2 Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40ANY230EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40ANY230EU
EAN/GTIN:
     193638285922
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
dockingstation laptop lenovo
Mit dem ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2 (40AN) wird Ihre ThinkPad Mobile Workstation zu einem Produktivitätsmotor, der Unterstützung für Multi-4K-Displays, optimiertes Laden mit einem Kabel, eine Reihe von Erweiterungsanschlüssen und erweiterte Funktionen zur Netzwerkverwaltung bietet.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
525 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
AC, Thunderbolt
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
1900 g
Produktfarbe:
Schwarz
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad L390 (20NR, 20NS), ThinkPad L390 Yoga (20NT. 20NU), Thinkpad L490 (20Q5,20Q6), Thinkpad L590 (20N7,20N8), Thinkpad E590 20NB, 20NC), Thinkpad E490 (20N8, 20N9), Thinkpad E490s (20NG)
Zertifizierung:
CE-EMC, TUV Mark,KCC,Serbia Kvalitet, CU EAC
Weitere Suchbegriffe: docking station, dockingstation laptop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,31*
€ 489,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,91*
€ 487,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,01*
€ 483,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,85*
€ 479,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,86*
€ 468,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.