Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo USB-C Mini Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo USB-C Mini Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Lenovo USB-C Mini Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Lenovo USB-C Mini Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Lenovo USB-C Mini Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Lenovo USB-C Mini Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-40AU0065EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40AU0065EU
EAN/GTIN:
     193386926139
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit dem Lenovo Mini USB C-Dock können Sie Ihre Optionen erweitern und mit nur einer einzigen USB C-Verbindung leistungsstarke Funktionen hinzufügen. Laden Sie jedes ältere Gerät mit USB Anschlüssen auf und fügen Sie mühelos ein zusätzliches 4K- oder HD-Display, ein Unternehmensnetzwerk und eine externe 3,5-mm-Combo-Audiobuchse hinzu. Abhängig von vielen Faktoren wie der Verarbeitungsfähigkeit von Peripheriegeräten, Dateiattributen und anderen Faktoren im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration und den Betriebsumgebungen variiert die tatsächliche Übertragungsrate unter Verwendung der verschiedenen USB Anschlüsse dieses Geräts und ist in der Regel langsamer als die Datenraten definiert durch die jeweiligen USB Spezifikationen: - 5 Gbit / s für USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit / s für USB 3.1 Gen 2 und 20 Gbit / s für USB 3.2.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
156 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Garantiekarte:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
565 g
Energiequelle:
AC
Stromversorgung:
65 W
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
CB, BSMI, SII, CU, Ukraine, Kvalitet, LOA, NOM, cULus, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.