Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz
Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz
Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40B00135EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40B00135EU
EAN/GTIN:
     195348677325
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
450 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
1200 g
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsstrom:
6.75 A
Stromversorgung:
135 W
Stromverbrauch (max.):
100 W
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
cULus, FCC, ICES, NOM
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.