Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40B00300EU laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40B00300EU laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz, Rot
Lenovo 40B00300EU laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz, Rot
Lenovo 40B00300EU laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz, Rot
Lenovo 40B00300EU laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz, Rot
Lenovo 40B00300EU laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz, Rot
Lenovo 40B00300EU laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz, Rot
Lenovo 40B00300EU laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1830-40B00300EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40B00300EU
EAN/GTIN:
     195348677295
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Premium Thunderbolt™ 4 Docking-Erlebnis: ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock bietet zuverlässige und konsistente branchenführende Video-, Daten- und Stromkonnektivität; Maximieren Sie Ihre Produktivität: Erweitern Sie Ihren Horizont mit vielseitiger Unterstützung von 8K-Displays oder Unterstützung mehrerer 4K-Displays, Stromversorgung von bis zu 230 W an Workstation, leisen Firmware-Upgrades, VPro/AMT-Unterstützung und Datenübertragung mit blitzschnellen 40 Gbit/s.; Das ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock ist zukunftssicher und voll ausgestattet, um Ihre Produktivität, Effizienz und Kreativität auf die Spitze zu treiben.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
450 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
230 W
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
1900 g
Stromversorgung:
300 W
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
15 A
Stromverbrauch (max.):
230 W
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
HD-Typ:
8K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
7680 x 4320 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
4
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
VESA-Halterung:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
cULus, FCC, ICES, NOM
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.