Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad & 65W Ultraportable AC Adapter - Denmark Netzteil & Spannungsumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad & 65W Ultraportable AC Adapter - Denmark Netzteil & Spannungsumwandler
Lenovo ThinkPad & 65W Ultraportable AC Adapter - Denmark Netzteil & Spannungsumwandler
Artikel-Nr.:
     C1830-40Y7701
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y7701
EAN/GTIN:
     645743784369
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
20 V
Gewicht:
230 g
Kapazität:
65 W
Warentarifnummer (HS):
85044095
Abmessungen (BxTxH):
43 x 104 x 29 mm
Weitere Anschlüsse:
3-pin AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA2016
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.