Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 42D0633 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0633 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 42D0633 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-42D0633
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
146 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.