Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 43W7537 Interne Festplatte 73 GB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 43W7537 Interne Festplatte 73 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 43W7537 Interne Festplatte 73 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-43W7537
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43W7537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
73 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Hot-Swap:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.