Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 1m QSFP+ InfiniBand/fibre optic cable QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1m QSFP+ InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
Lenovo 1m QSFP+ InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
Artikel-Nr.:
     C1830-49Y7890
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y7890
EAN/GTIN:
     883436107501
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85444290
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
QSFP+
Anschluss 2:
QSFP+
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.