Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X21L54610 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X21L54610 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 4X21L54610 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 4X21L54610 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X21L54610
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X21L54610
EAN/GTIN:
     195892083849
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsstrom:
3.25 A
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
CB CCC CECP BIS BSMI CE DERZH EAC INSM IRAM ISC KC KONCAR KVALITET Moroccan NOM-01 NOM-29 NRCAN PSB PSE SEC SII SIRIM SONCAP ST TUV UK UKCA UL
Kabellänge:
1.7 m
Breite:
56 mm
Tiefe:
28.5 mm
Höhe:
56 mm
Gewicht:
175 g
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
95.5 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
265 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.