Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook Premium 33 cm (13") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkBook Premium 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Lenovo ThinkBook Premium 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Lenovo ThinkBook Premium 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Lenovo ThinkBook Premium 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Lenovo ThinkBook Premium 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Lenovo ThinkBook Premium 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Lenovo ThinkBook Premium 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Lenovo ThinkBook Premium 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-4X41H03365
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X41H03365
EAN/GTIN:
     195892036166
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Die praktische und zugleich raffinierte ThinkBook 33,0 cm–35,6 cm (13"–14") Hülle in Grau bietet nicht nur eine zuverlässige Aufbewahrung für Ihr Arbeitsgerät, sondern ist auch ein stilvolles Accessoire. Neben den zeitgemäßen Grautönen und der schlanken Silhouette verfügt die gepolsterte Hülle auch über ein weiches Mikrofaser-Futter, das Ihr Notebook unterwegs schützt.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
13 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Polyurethan (PU)
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Lenovo
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
ThinkBook Plus Series-ThinkBook 13x ITG ThinkBook Plus Series-ThinkBook Plus G2 ITG
Breite:
310 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
215 mm
Gewicht:
300 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
298 x 209 x 13.9 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.