Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90L66917 Netzwerkkarte Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90L66917 Netzwerkkarte Ethernet
Lenovo 4X90L66917 Netzwerkkarte Ethernet
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90L66917
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90L66917
EAN/GTIN:
     190576830443
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Der Lenovo USB-C-auf-Ethernet-Adapter bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, Geräte mit USB-C-Anschluss mit einem
Netzwerk zu verbinden.Besondere Merkmale:
- Verbindungsoptionen für zahlreiche Netzwerktypen
- Ideal für das einfache Aufspielen von Images und den schnellen Transfer großer Datenmengen
- Die Alternative zu weniger zuverlässigen WLAN-Netzwerken
- Mit seinem schlanken Design und der robusten Bauart ist es die perfekte Ergänzung für jedes ThinkPad System.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Komponente für:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
ICES, CE, C-Tick, VCCI, CB, FCC
Kabellänge:
0.2 m
Betriebstemperatur:
-5 - 40 °C
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
22 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
13.4 mm
Gewicht:
44 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.