Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB1D04758 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB1D04758 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Lenovo 4XB1D04758 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB1D04758
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1D04758
EAN/GTIN:
     195890186412
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 76 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84717070
Verpackungsbreite:
177 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
100 g
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
Laptop
Datenübertragungsrate:
64 Gbit/s
Zertifizierung:
BSMI, CB, CE, KC, RCM, UL
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,10*
€ 704,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,26*
€ 698,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,42*
€ 684,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,46*
€ 661,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.