Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A14104 Interne Festplatte 3.5" 12 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A14104 Interne Festplatte 3.5" 12 TB
Lenovo 4XB7A14104 Interne Festplatte 3.5" 12 TB
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A14104
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14104
EAN/GTIN:
     889488474561
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,01*
€ 440,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,57*
€ 437,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.