Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A14112 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A14112 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Lenovo 4XB7A14112 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A14112
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14112
EAN/GTIN:
     889488474639
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Kompatible Produkte:
ThinkSystem DE Series
Warentarifnummer (HS):
84717050
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.