Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A14175 3.5" 8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A14175 3.5" 8 TB SAS
Lenovo 4XB7A14175 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A14125
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14125
EAN/GTIN:
     889488474752
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
8000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte:
ThinkSystem DE
Breite:
449 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
922 mm
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Lagerung:
0 - 3050 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,04*
€ 748,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,09*
€ 747,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,95*
€ 742,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,03*
€ 735,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.