Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A17063 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A17063 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Lenovo 4XB7A17063 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A17063
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A17063
EAN/GTIN:
     889488510955
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Energieverbrauch (lesen):
9 W
Energieverbrauch (schreiben):
9 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1600 GB
Schnittstelle:
SAS
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
230 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
130 IOPS
Lese-Latenzzeit:
120 µs
Schreib-Latenzzeit:
45 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Hot-Swap:
Ja
End-to-End Datenschutz:
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Gewicht:
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.087,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,89*
€ 1.414,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,69*
€ 1.387,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,65*
€ 1.351,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,72*
€ 1.294,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.