Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC7A77485 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 64000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC7A77485 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 64000 Mbit/s
Lenovo 4XC7A77485 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 64000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC7A77485
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A77485
EAN/GTIN:
     889488591015
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Zertifizierung:
AS/NZS CISPR22:2009+A1, Class A Australian EMC Framework (RCM) China RoHS compliant cUR recognized to CSA 22.2, No. 60950-1-07 EN55022:2010, Class A EN55024:2010 EN55032:2012 EU (CE Mark) EU Low Voltage Directive UKCA Mark FCC Rules, Part 15, Class A Industry Canada, ICES-003, Class A Japan VCCI, Class A Korea KCC, Class A RoHS Compliant (Directive 2011/65/EU) TUV certified to EN60950-1+A11+A1+A12+A2 Taiwan BSMI, Class A Taiwan BSMI RoHS Compliant UL recognized to UL60950-1 2nd Edition
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Breite:
168 mm
Höhe:
69 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
64000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,11*
€ 1.672,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,96*
€ 1.664,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,05*
€ 1.657,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,51*
€ 1.646,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.