Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XD1C82055 Freisprecheinrichtung PC USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XD1C82055 Freisprecheinrichtung PC USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C82055 Freisprecheinrichtung PC USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C82055 Freisprecheinrichtung PC USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C82055 Freisprecheinrichtung PC USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C82055 Freisprecheinrichtung PC USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C82055 Freisprecheinrichtung PC USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C82055 Freisprecheinrichtung PC USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-403015
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD1C82055
EAN/GTIN:
     195713461009
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
49 mm
Gewicht:
265 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB Typ-C
Empfindlichkeit:
85 dB
Ausgangsleistung:
3 W
Frequenzbereich:
140 - 20000 Hz
Impedanz:
4 Ohm
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofonanzahl:
1
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Aktive Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon-Empfindlichkeit:
64 dB
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85182900
Anzahl:
1
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Anschlussadapter enthalten:
USB Typ- C weiblich auf USB Typ-A männlich
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
89 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Paketgewicht:
447 g
Gerätetyp:
PC
Auto:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Geräuschunterdrückung:
Ja
Echounterdrückung:
Ja
Automatische Gewinnkontrolle:
Ja
Kabellänge:
0.79 m
LED-Anzeigen:
Ja
Audio-Beamforming:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 79,15*
€ 96,79*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 97,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 102,45*
6 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 90,55*
€ 110,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 91,58*
€ 111,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.