Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Adjustable Height Arm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Adjustable Height Arm Schwarz
Lenovo Adjustable Height Arm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF0H70603
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF0H70603
EAN/GTIN:
     889800007231
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der ultimative Monitor-Arm von Lenovo. Dank der vielseitigen Einstellmöglichkeiten von Bildschirmhöhe und Betrachtungswinkel schonen Sie Nacken und Rücken und fördern eine angenehme, gesunde Haltung. Schaffen Sie Platz auf Ihrem Arbeitsplatz, indem Sie den Monitor von Ihrem Schreibtisch verbannen. Perfekt für jede Arbeitstumgebung, in der die Position des Monitors mehrmals täglich schnell und einfach geändert werden soll.Constant Force-Technologie für einfache Anpassung an unterschiedliche Bildschirmgewichte
Anschluss des Displays per VESA-Halterung
Tischmontage (Klemme oder Durchführung)
Ideale Kabelführung unter dem Träger, sodass die Kabel nicht im Weg sind
Kippfunktion gegen Blendung
Aufnahme von Bildschirmen bis 25”
Tragfähigkeit bis 9 kg
Höhenanpassung: bis 33,02 cm (13")
Mit Sicherheitsfunktion zur Verwendung von Kensington-Verriegelungen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-5 - 40 °C
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
4200 g
Breite:
175 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe:
411 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,23*
€ 331,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.