Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4Y50R20863 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4Y50R20863 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Lenovo 4Y50R20863 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Lenovo 4Y50R20863 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Lenovo 4Y50R20863 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y50R20863
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y50R20863
EAN/GTIN:
     192330828895
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Lenovo Mäuse
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
62 mm
Tiefe:
111 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
70 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Empfohlene Nutzung:
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Zertifizierung:
BSMI, CB, CE, EAC, FCC, ICES, KCC, RCM, Serbia, TUV-GS, UL, VCCI
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.