Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Premier Support Plus 1 Lizenz(en) 5 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Premier Support Plus 1 Lizenz(en) 5 Jahr(e)
Lenovo Premier Support Plus 1 Lizenz(en) 5 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     C1830-5WS1M88234
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5WS1M88234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
Lenovo Lizenzen
it serviceverträge
Weitere Informationen:
Anzahl Lizenzen:
1 Lizenz(en)
Produkttyp:
Upgrade
Typ:
Vor Ort / Carry-in
Serviceart:
Premier Support Plus
Service enthalten:
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage):
24x7x365
Antwortzeit:
24 h
Zeitraum:
5 Jahr(e)
Telefonischer Support:
Ja
Support vor Ort:
Ja
Fehlerbehebung:
Ja
Kompatibilität:
ThinkPad L15 Gen 4 21H3; T14s Gen 4 21F8
Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung, Garantie, Support, Unterstüzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,93*
€ 590,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,00*
€ 573,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,25*
€ 561,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,33*
€ 519,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.