Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DB610S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DB610S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Lenovo DB610S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-7D8PA002WW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D8PA002WW
EAN/GTIN:
     889488594702
Suchbegriffe:
Business-Switch
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SFP Switch
sfp switch 8 port
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Zugriffkontrollliste:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, IPSec, SSH, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl Lüfter:
4 Lüfter
Multicast Unterstützung:
Ja
Breite:
429 mm
Tiefe:
307 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
42000 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12000 m
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
1
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
150 W
Routing-/Switching-Kapazität:
28.05 Gbit/s
Durchgang:
768000 Mpps
Stromversorgung:
150 W
10G-Unterstützung:
Ja
Port-Spiegelung:
Ja
Vollduplex:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module:
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+:
24
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.256,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.308,05*
€ 6.316,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.301,66*
€ 6.308,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.274,71*
€ 6.276,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.261,65*
€ 6.261,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.256,66*
€ 6.255,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.