Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DB610S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DB610S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Lenovo DB610S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-7D8PA003WW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D8PA003WW
EAN/GTIN:
     889488594719
Suchbegriffe:
Business-Switch
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Zugriffkontrollliste:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, IPSec, SSH, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl Lüfter:
4 Lüfter
Multicast Unterstützung:
Ja
Breite:
429 mm
Tiefe:
307 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
42000 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12000 m
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
1
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
150 W
Routing-/Switching-Kapazität:
28.05 Gbit/s
Durchgang:
768000 Mpps
Stromversorgung:
150 W
10G-Unterstützung:
Ja
Port-Spiegelung:
Ja
Vollduplex:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module:
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+:
24
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34.918,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34.939,87*
€ 41.578,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.935,66*
€ 41.573,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34.923,03*
€ 41.558,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34.918,82*
€ 41.553,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.