Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 600GB, 2.5", SAS Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 600GB, 2.5", SAS Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
Lenovo 600GB, 2.5", SAS Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1830-7XB7A00025
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00025
EAN/GTIN:
     889488432752
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.