Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7XB7A00047 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00047 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Lenovo 7XB7A00047 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-7XB7A00047
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00047
EAN/GTIN:
     889488432929
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,09*
€ 941,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,19*
€ 926,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,07*
€ 922,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,64*
€ 898,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,93*
€ 844,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.