Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7XB7A00063 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00063 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Lenovo 7XB7A00063 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-7XB7A00063
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00063
EAN/GTIN:
     889488460359
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,14*
€ 461,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,23*
€ 445,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,88*
€ 440,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.