Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 81Y9675 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 81Y9675 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 81Y9675 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-81Y9675
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,34*
€ 757,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,81*
€ 753,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,97*
€ 746,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.