Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 90Y8896 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 90Y8896 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 90Y8896 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-90Y8896
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.