Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 90Y9427 Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 90Y9427 Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz
Lenovo 90Y9427 Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-90Y9427
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y9427
EAN/GTIN:
     5711783169161
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 1m
sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.