Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X3919 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X3919 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 03X3919 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU03X3919
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU03X3919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,76*
€ 591,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,37*
€ 581,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,72*
€ 569,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,15*
€ 563,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,88*
€ 517,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.