Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo FRU90Y8878 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU90Y8878 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Lenovo FRU90Y8878 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU90Y8878
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU90Y8878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.