Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo G0A6130WEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo G0A6130WEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lenovo G0A6130WEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lenovo G0A6130WEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lenovo G0A6130WEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lenovo G0A6130WEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lenovo G0A6130WEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lenovo G0A6130WEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lenovo G0A6130WEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1830-G0A6130WEU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     G0A6130WEU
EAN/GTIN:
     195892033943
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Der Lenovo Go 130 W Multi-Port Charger macht Ihre übrigen Ladegeräte überflüssig. Mit diesem Ladegerät können Sie bis zu 4 Geräte gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit laden, einschließlich Laptop und Smartphone. Es gewährleistet eine intelligente Energieverteilung basierend auf der Anzahl der an das Ladegerät angeschlossenen Geräte.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
1.8 A
Netzteilstärke:
130 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Verpackungsbreite:
233 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
63 mm
Paketgewicht:
800 g
Breite:
85.5 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
411 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
3
Zertifizierung:
Sicherheit-cTUVus, FCC SDOC+IC VOC DOE CEC Nrcan LDV+CB CB CE EMC ERP GCC-Kennzeichnung SII-Sicherheit + EMC Kvalitet CoC-Sicherheit + EMC TUV-S、IRAM RTE-Sicherheit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.