Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GX20P92529 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GX20P92529 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo GX20P92529 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-GX20P92529
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX20P92529
EAN/GTIN:
     191927887826
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 -240 V
Ausgangsleistung:
65 W
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
CB, cULus, FCC, DoE, cULus, ICES-003, NOM, CONUEE, CE, EAC, Nemko, GS, Ukrtest, KEBS, KUCAS, SIRIM PCS, SONCAP, PSB, RCM, CCC, BIS, SII, KC, KCC, LoA, BSMI, PSE
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.